Os iz karbidne trdine HM 1

Št. art.: 299910 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerne za 290000 10; 290000 12; 290001 10; 290001 12
    4 mm
    Dolžina L 12 mm
    Vrsta izdelka Os

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 299910 1
    EAN/GTIN 4030741279010
    Številka proizvajalca 290302

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico