Držala stružnih nožev z izvrtino 6 mm

Št. art.: 297200 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ izvrtine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine 6 mm
Višina 10 mm
Celotna dolžina 70 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 297200 6
EAN/GTIN 4045197190925
Številka proizvajalca 297200 6

Opis

Izvedba:

Puše so narezane z obeh strani, zato zanesljivo primejo držalo stružnega noža že pri majhnem pritisku. Zunanja stran ima pravokotno obliko.

Uporaba:

Za vpenjanje stružnih nožev z okroglim držalom art. 296300, 296400, 297120 in za okrogle stružne nože art. 295020.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico