{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
4-kotno držalo | 20 mm | |
Rezalni material | M20 | |
Celotna dolžina | 210 mm | |
Širina rezila | 6 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 50 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297145 20 | |
EAN/GTIN | 4045197885623 | |
Številka proizvajalca | 297145 20 |