{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
4-kotno držalo | 16 mm | |
Rezalni material | M20 | |
Celotna dolžina | 180 mm | |
Širina rezila | 5 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 40 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297145 16 | |
EAN/GTIN | 4045197885616 | |
Številka proizvajalca | 297145 16 |