Stružni nož, koničast, raven nevtralen podoben DIN 4955 16 mm

Št. art.: 296500 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 16 mm
Rezalni material HSS E
Celotna dolžina 140 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 296500 16
EAN/GTIN 4045197189608

Opis

Izvedba:

Vse velikosti zvarjene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.
HSS/E − na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.