Stružni nož, koničast, raven nevtralen podoben DIN 4955 12 mm

Št. art.: 296500 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 12 mm
Rezalni material HSS E
Celotna dolžina 110 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 296500 12
EAN/GTIN 4045197189592

Opis

Izvedba:

Vse velikosti zvarjene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.
HSS/E − na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.