Nabor orodij v CT-modulih 190 kosov

Št. art.: 2956527
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2956527
EAN/GTIN 4010886947029
Številka proizvajalca 2956527

Opis

Opis:

Orodja v metričnih dimenzijah
s sistemom orodja GEDORE check Tool: Preverjanje popolnosti s 2-barvnimi penastimi vložki
vsako orodje je nedrseče v svoji vdolbini, enostavno odstranljivo zaradi vdolbin za oprijem
in odporno na olja in masti

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 316,5 mm
  • Skupna globina [mm]: 390 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico