Komplet kombiniranih ključev v modulu 2/4 CT

Št. art.: 2957213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2957213
EAN/GTIN 4010886946930
Številka proizvajalca 2957213
L-število L60160 6517

Opis

Opis:

Mere: 316,5 x 390 x 35 mm
enostavno preverjanje optične popolnosti s 2-barvnimi penastimi vložki
, ki so še posebej primerni za delo na občutljivih območjih, kjer je potrebno zagotoviti, da orodja ne ostanejo zadaj
. Modra barva označuje manjkajoče orodje orodje orodje
, ki se nahaja v gnezdu in je zaščiteno pred poškodbami
vdolbine za oprijem, olajšajo odstranjevanje orodja jasno vidne obrise orodja
, ki olajšajo vrnitev v pravilno gnezdo
, odporno na olja in masti
. Enostavno čiščenje z vodo, milom in krtačo za roke/nohte

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 316,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 390 mm
  • Material: pena

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico