Izvedba:
nesestavljen
Opis:
Lahki namizni voziček iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vijačena konstrukcija. 3 police iz plošče iz lesenega materiala, površina bukov dekor, ležeče v jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Vodoravni potisni ročaj. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višine polic (mm): 200, 510, 820
Skupna dolžina (mm): 1371
Skupna širina (mm): 811
Skupna višina (mm): 830
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3