Okrogli surovec za stružni nož 8X100 mm

Št. art.: 295020 8X100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ D 8 mm
    Rezalni material HSS Co 10
    Dolžina 100 mm
    Vrsta izdelka Stružni noži

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 295020 8X100
    EAN/GTIN 4045197187857
    Številka proizvajalca 295020 8X100

    Opis

    Izvedba:

    Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
    HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).
    Stružni noži, po DIN 4964, oblika A. Okroglo brušeni znotraj tolerance h14.

    Uporaba:

    Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico