Okrogli surovec za stružni nož 4X63 mm

Št. art.: 295020 4X63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 4 mm
Rezalni material HSS Co 10
Dolžina 63 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295020 4X63
EAN/GTIN 4045197187765
Številka proizvajalca 295020 4X63

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).
Stružni noži, po DIN 4964, oblika A. Okroglo brušeni znotraj tolerance h14.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico