{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radiusno rezkanje | naprej | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 294510 | |
b | 25 mm | |
Dmin | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 294500 25 | |
EAN/GTIN | 4062406706548 | |
Številka proizvajalca | 294500 25 |