Držalo za obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev 16 mm

Št. art.: 294500 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Radiusno rezkanje: naprej

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radiusno rezkanje naprej
primerna obračalna rezalna ploščica 294510
b 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 294500 16
EAN/GTIN 4062406706524
Številka proizvajalca 294500 16

Opis

Uporaba:

Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

Primerno za:

Obračalne rezalne ploščice (za struženje radiev) št. 294510 in 216841.

Opomba:

Dmin ustreza najmanjšemu možnemu notranjemu premeru obdelovanca, ki je potreben za preprečevanje trka.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico