Sanitarni sklop v modulu 2/2 L-BOXX 136, 23- kosi

Št. art.: 2940604
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2940604
EAN/GTIN 4010886945780
Številka proizvajalca 2940604
L-število L60160 6401

Opis

Opis:

Posebej primerno za poklice na področju sanitarne opreme, ogrevanja in klimatizacije
Praktična sestava za uporabo na gradbišču
Z vložkom za kontrolno orodje za hitro prepoznavanje manjkajočega orodja
Za naknadno opremljanje obstoječih L-BOXX®es 136

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 398 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 312 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico