Ključ za matico stoječe cevi 260 mm

Št. art.: 2829274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2829274
EAN/GTIN 4017981008167
Številka proizvajalca 2829274
L-število L60160 1523

Opis

Opis:

Za enoročne mešalne in stebrične pipe s sredinskim vijačnim priključkom do SW 36 mm
S šestkotnim gonilom 13 mm in dodatnimi vložki za 9, 10, 11 in 14 mm
Odvratna klešča za desno in levo upravljanje
Modro lakirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 105 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico