{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ d | 32 mm | |
6-kotnik | 6 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Profil | 6-kotnik | |
Rezalni material | HSS | |
Dolžina profila tmaks | 40 mm | |
Toleranca | Od – 0,08 do – 0,12 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293110 6 | |
EAN/GTIN | 4062406560997 | |
Številka proizvajalca | 293110 6 |