{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ d | 32 mm | |
6-kotnik | 14 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Profil | 6-kotnik | |
Rezalni material | HSS | |
Dolžina profila tmaks | 30 mm | |
Toleranca | Od – 0,11 do – 0,16 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293110 14 | |
EAN/GTIN | 4062406561031 | |
Številka proizvajalca | 293110 14 |