Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 5 mm, TiN, Profil Torx®: TX5mm

Št. art.: 293069 TX5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX5
Profil Torx®
L 1,5 mm
L1 10 mm
Toleranca 0,0 do +0,01 mm
⌀ d 5 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 1,48 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 1,1 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293069 TX5
EAN/GTIN 4062406129699
Številka proizvajalca 293069 TX5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.