{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX15 | |
Profil | Torx® | |
L | 3 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranz | –0,005 do +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 3,37 mm | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293069 TX15 | |
EAN/GTIN | 4062406129743 | |
Številka proizvajalca | 293069 TX15 |