Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX50mm

Št. art.: 293066 TX50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX50
Profil Torx®
L 6 mm
L1 40 mm
Toleranca –0,01 do +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 8,97 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 6,6 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293066 TX50
EAN/GTIN 4045197947659
Številka proizvajalca 293066 TX50

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.