Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 16 mm TX25 mm

Št. art.: 293066 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25
Profil Torx®
L 4 mm
L1 40 mm
Toleranca –0,005 do +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 4,54 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 3,35 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293066 TX25
EAN/GTIN 4045197947598
Številka proizvajalca 293066 TX25

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico