Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični ⌀ d = 16 mm, TiN, 4-kotnik: 15mm

Št. art.: 293056 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 15 mm
Profil 4-kotnik
L 32 mm
L1 40 mm
Toleranca +0,17 do +0,2 mm
⌀ d 16 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293056 15
EAN/GTIN 4045197947222
Številka proizvajalca 293056 15

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).