{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Profil | 4-kotnik | |
L | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranca | +0,15 do +0,18 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293056 10 | |
EAN/GTIN | 4045197947178 | |
Številka proizvajalca | 293056 10 |