{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 3,5 mm | |
Profil | 4-kotnik | |
L | 6 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | +0,08 do +0,11 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293050 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197946881 | |
Številka proizvajalca | 293050 3,5 |