{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 3 mm | |
Profil | 6-kotnik | |
L | 7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | +0,06 do +0,08 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,05 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | WC/C | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293041 3 | |
EAN/GTIN | 4062406785017 | |
Številka proizvajalca | 293041 3 |