{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 2,5 mm | |
Profil | 6-kotnik | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranca | 0,06 do 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293040 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197946324 | |
Številka proizvajalca | 293040 2,5 |