Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 16 mm 40 mm

Št. art.: 293026 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala DS 40 mm
    L 76 mm
    Dolžina držala Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Vrsta držala Cilindrično držalo
    z notranjim hlajenjem ne
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293026 40
    EAN/GTIN 4045197977427
    Številka proizvajalca 293026 40

    Opis

    Primerno za:

    CNC- in konvencionalne stroje.

    Dodatni pribor:

    Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
    Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

    Opomba:

    • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
    • Drugi priključki držala po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico