Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 16 mm, TiN, 6-kotnik: 6mm

Št. art.: 293046 6
Popust
81,60 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
Profil 6-kotnik
L 10,5 mm
L1 40 mm
Toleranca +0,13 do +0,16 mm
⌀ d 16 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293046 6
EAN/GTIN 4045197946638
Številka proizvajalca 293046 6

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.