Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 8 mm 16 mm

Št. art.: 293020 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala DS 16 mm
    L 38 mm
    Dolžina držala Ls 35 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Vrsta držala Cilindrično držalo
    z notranjim hlajenjem ne
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293020 16
    EAN/GTIN 4045197942098
    Številka proizvajalca 293020 16

    Opis

    Primerno za:

    CNC- in konvencionalne stroje.

    Dodatni pribor:

    Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
    Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

    Opomba:

    • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
    • Drugi priključki držala po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico