Orodje za glajenje G, MK2, ⌀ D: 6mm

Št. art.: 291559 6
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
Dobavljivo v 3-4 tednih

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nominalus ⌀ D 6 mm
Koto tvirtinimo tipas MK2
Iškyšos ilgis LA 128 mm
Darbinis ilgis IN 50 mm
Reguliavimo ribos –0,05 / +0,1 mm
Koto ⌀ Ds 35 mm
Ritinėlių kiekis 3
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291559 6
Kopiraj
EAN/GTIN 4060491000732
Kopiraj
Številka proizvajalca G1.1-006.00-3-050-MK2
Kopiraj
Proizvajalec ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Germany, www.ecoroll.de

Opis

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.
Tolygus reguliavimas µm (reguliavimo ribos nuo –0,05 iki +0,1 mm).

Privalumai:

Specialiai serijinei gamybai. Maksimalus produktyvumas dėl 0,05 mm - 0,3 mm rulono pastūmos.
Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

Paskirtis:

  • Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.
  • Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
  • Apdirbimas dešinine eiga.
  • Tolerancijos klasė iki IT8.
  • Kiaurymėms, kurių ⌀ iki 49 mm.

Pastaba:

Nuo ⌀ 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.