{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 10 mm | |
Tip vpenjalnega trna | MK2 | |
Prevesna dolžina LA | 128 mm | |
Uporabna dolžina LN | 50 mm | |
Območje nastavljanja | –0,05/+0,1 mm | |
⌀ držala Ds | 35 mm | |
Število kolutov | 4 | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291559 10 | |
EAN/GTIN | 4060491000770 | |
Številka proizvajalca | G1.1-010.00-3-050-MK2 |