{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 46 mm | |
Tip vpenjalnega trna | Cilindrično držalo ⌀ 25 mm | |
Prevesna dolžina LA | 163 mm | |
Uporabna dolžina LN | 162 mm | |
Območje nastavljanja | –0,05/+0,1 mm | |
⌀ držala Ds | 35 mm | |
Število kolutov | 8 | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291556 46 | |
EAN/GTIN | 4060491000695 | |
Številka proizvajalca | G1.3-046.00-3-U-ZS25 |