Orodje za glajenje G, Cilindrično držalo ⌀ 25 mm, ⌀ D: 32mm

Št. art.: 291556 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 32 mm
Tip vpenjalnega trna Cilindrično držalo ⌀ 25 mm
Prevesna dolžina LA 128 mm
Uporabna dolžina LN 50 mm
Območje nastavljanja –0,05/+0,1 mm
⌀ držala Ds 35 mm
Število kolutov 6
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291556 32
EAN/GTIN 4060491000558
Številka proizvajalca G1.2-032.00-3-050-ZS25

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in običajnih stružnih, rezkalnih in vrtalnih strojih.
Brezstopenjska nastavitev v µm (območje nastavljanja od –0,05 mm do +0,1 mm).

Prednosti:

Posebej za serijsko proizvodnjo. Maksimalna produktivnost s podajanji od 0,05 mm do 0,3 mm na rolo.
Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Samodejna sprostitev pri odmiku orodja preprečuje poškodbe glajene površine.

Uporaba:

  • Za mehansko obdelavo površin.
  • Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.
  • Obdelava z desnim tekom.
  • Do tolerančnega razreda IT8.
  • Za izvrtine do ⌀ 49 mm.

Opomba:

Od ⌀ 10 mm opcijsko dobavljivo z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico