{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | S20 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 154 mm | |
Srednji zamik konic f | 73,2 mm | |
Uporabna dolžina LN | 100 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
maksimalna sila glajenja | 3 kN | |
⌀ kolesa | 5 mm | |
4-kotno držalo | 20 × 20 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291530 S20 | |
EAN/GTIN | 4060491000237 | |
Številka proizvajalca | EGI5-32AI-1-SL20-WL100 |