{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | VDI20 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 168 mm | |
Srednji zamik konic f | 58 mm | |
Uporabna dolžina LN | 100 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
maksimalna sila glajenja | 3 kN | |
⌀ kolesa | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291530 VDI20 | |
EAN/GTIN | 4060491015521 | |
Številka proizvajalca | EGI5-32AI-1-VDI20-WL100 |