{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | VDI50 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 129 mm | |
Srednji zamik konic f | 69 mm | |
maksimalna sila glajenja | 4 kN | |
⌀ kolesa | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291520 VDI50 | |
EAN/GTIN | 4060491000206 | |
Številka proizvajalca | EG45-1-40M-R02.50-VDI50 | |
Proizvajalec | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |