• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Orodje za glajenje EG45-40M univerzalno, Tip vpenjalnega trna: PSC80

Št. art.: 291520 PSC80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vpenjalnega trna PSC80
Smer rezanja leva in desna
Prevesna dolžina LA 166,3 mm
Srednji zamik konic f 69 mm
maksimalna sila glajenja 4 kN
⌀ kolesa 40 mm
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291520 PSC80
EAN/GTIN 4060491000220
Številka proizvajalca EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8
Proizvajalec ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.
Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Prednosti:

Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).
Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.
Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.

Primerno za:

Območje ⌀ D (priporočljivo): od 35 mm

Priporočilo:

Za zunanje površine s priključenim radijem do plane površine.

Opomba:

  • Drugi priključki držala po ponudbi.
  • Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.

Radij valja = 2,5 mm. Radiji obdelovanca od 4 mm do 12 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico