Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 8C1

Št. art.: 290420 8C1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 470 mm
Rezalni material HSS
Širina utora za zagozdo 8 mm
Globina utora za zagozdo 3,3 mm
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 22 mm - 30 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 8 mm - 50 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 1.100 kg
Širina hrbta 9,63 mm
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290420 8C1
EAN/GTIN 662600555146
Številka proizvajalca 55514

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Izvedba:

Vel. 4B1 do 8C1 imajo zobe za posnetje roba 45°.
Za posnetje preostrih robov utora.

Uporaba:

Za racionalno izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885 v enem delovnem koraku.

Opomba:

  • Za vel. 2A uporabite art. 290405 2A.
  • Ujemi P9 in H9 dobavljivi po ponudbi.
  • Po 1/3 in 2/3 prehoda na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico