{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 432 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Širina utora za zagozdo | 6 mm | |
Globina utora za zagozdo | 2,8 mm | |
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 | 17 mm - 22 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 8 mm - 50 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 700 kg | |
Širina hrbta | 9,63 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290420 6C1 | |
EAN/GTIN | 662600555139 | |
Številka proizvajalca | 55513 |