Vodilna puša za izvrtino H7 19C1 mm

Št. art.: 290415 19C1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ puše (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ puše 19 mm
    Širina utora 9,63 mm
    Dolžina 64 mm
    Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290415 19C1
    EAN/GTIN 2050001096319
    Številka proizvajalca 44506

    Opis

    Izvedba:

    S prstanom.

    Uporaba:

    Posnemalne igle z oznako A se uporabljajo skupaj z vodilnimi pušami z oznako A.
    Enako velja za ostale oznake. Vodilna puša mora z obdelovancem med uporabo nalegati na mizi stiskalnice, da je vodenje igle navzgor učinkovito in da igla spodaj nemoteno izstopa.

    Opomba:

    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico