Držalo za naknadno brušenje, Tip: 14-16

Št. art.: 290398 14-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
L1 50 mm
⌀ nosilca rezil D1 25 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290398 14-16
EAN/GTIN 4045197882196
Številka proizvajalca 290398 14-16

Opis

Izvedba:

Iz aluminija, s praktičnim 6-kotnim držalom za enostavno uporabo.

Uporaba:

Za varno in preprosto naknadno brušenje rezalnih vložkov z brusnim kamnom.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 290336290379.

Primerno za:

Garnitura rezil art. 290360290379: Vel. 14–16
Garnitura rezil art. 290336: Vel. 27
Garnitura rezil art. 290346: Vel. 37

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico