Pripomoček za usmerjanje, za obdelovalne centre, Tip: 14

Št. art.: 290397 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

L1 70 mm
L2 18 mm
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290397 14
EAN/GTIN 4045197929938
Številka proizvajalca 290397 14

Opis

Uporaba:

Za preverjanje orientacije vretena z merilno uro.

Primerno za:

Držala za pehanje utorov in profila art. 290330290359.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 290330290334: Vel. 27
Držalo za pehanje profila art. 290340290344: Vel. 37
Držalo za pehanje utorov art. 290350290359: Vel. 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico