Pripomoček za usmerjanje, za obdelovalne centre, Tip: 10

Št. art.: 290397 10
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

L1 60 mm
L2 13,1 mm
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290397 10
EAN/GTIN 4045197929921
Številka proizvajalca 290397 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za preverjanje orientacije vretena z merilno uro.

Primerno za:

Držala za pehanje utorov in profila art. 290330290359.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 290330290334: Vel. 19
Držalo za pehanje profila art. 290340290344: Vel. 28
Držalo za pehanje utorov art. 290350290359: Vel. 10; 12

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico