Utorni rezalni vložek brez posnetega roba D10 2 mm

Št. art.: 290376 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore s širino m (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za utore s širino m 2 mm
Prevleka TiN
za natančnost prilega D10
Širina rezila w 2,06 mm
Globina utora t 1,3 mm
Debelina rezila b 6,5 mm
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290376 2
EAN/GTIN 4045197881823
Številka proizvajalca 290376 2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.
Primeren za naknadno brušenje.

Uporaba:

Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.
Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.

Opomba:

  • Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm).