{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za utore s širino m | 14 mm | |
Prevleka | TiN | |
za natančnost prilega | D10 | |
Širina rezila w | 14,12 mm | |
Globina utora t | 7 mm | |
Debelina rezila b | 14 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290376 14 | |
EAN/GTIN | 4045197881908 | |
Številka proizvajalca | 290376 14 |