{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za utore s širino m | 16 mm | |
Prevleka | TiN | |
za natančnost prilega | H7 | |
Širina rezila w | 16,018 mm | |
Globina utora t | 8 mm | |
Debelina rezila b | 14 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290373 16 | |
EAN/GTIN | 4045197881779 | |
Številka proizvajalca | 290373 16 |