Utorni rezalni vložek brez posnetega roba H7 14 mm

Št. art.: 290373 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore s širino m (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za utore s širino m 14 mm
Prevleka TiN
za natančnost prilega H7
Širina rezila w 14,018 mm
Globina utora t 7 mm
Debelina rezila b 14 mm
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290373 14
EAN/GTIN 4045197881762
Številka proizvajalca 290373 14

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.
Primeren za naknadno brušenje.

Uporaba:

Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.
Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.

Opomba:

  • Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico