{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 32 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za utore s širino m | 6 mm; 8 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 81 mm | |
⌀ nosilca rezil D1 | 16 mm | |
Srednji premik L3 | 9 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Vijak | 290399 2 | |
Dolžina držala Ls | 100 mm | |
Držalo | kombinirano držalo | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290353 6 | |
EAN/GTIN | 4045197881021 |