Držalo za pehanje utorov, dolgo ⌀ DS 32 mm, Za utore od širine m: 2mm

Št. art.: 290353 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore od širine m (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 32 mm
z notranjim hlajenjem da
Za utore s širino m 2 mm
Uporabna dolžina L1 34,5 mm
⌀ nosilca rezil D1 6,5 mm
Srednji premik L3 3,65 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 7,03 mm
Vijak 290399 1
Dolžina držala Ls 100 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290353 2
EAN/GTIN 4045197882912
Številka proizvajalca 290353 2

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.