Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke ⌀ DS 20 mm 11 mm

Št. art.: 290340 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 6-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 20 mm
    z notranjim hlajenjem da
    Za 6-kotnik 11 mm - 17 mm
    Uporabna dolžina L1 40 mm
    ⌀ nosilca rezil D1 10 mm
    Srednji premik L3 5,5 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10,5 mm
    Vijak 290399 1
    Dolžina držala Ls 50 mm
    Držalo kombinirano držalo
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290340 11
    EAN/GTIN 4045197965561
    Številka proizvajalca 290340 11

    Opis

    Opomba:

    • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
    • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico